BOSCH(ボッシュ)
絶縁ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
07571500
品番
1600A02NE1
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途
線材などの加工
材質
【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
180
質量(g)
278
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
ロックウェル硬度
57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000