BOSCH(ボッシュ)
絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(3丁)
注文コード
07571606
品番
1600A02NG0
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途
線材などの加工(曲げる、切断など)
セット内容
ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。
材質
【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)
質量(g)
278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
ロックウェル硬度
57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000