CR-RP100-W ロールペーパー 感熱ロール クラウン[事務用品] 07571874

ロールペーパー 感熱ロール

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5巻)注文コード07571874品番CR-RP100-W
参考基準価格(税別)¥1,581販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。

タイプ普通保存紙厚(mm)0.075種別感熱紙幅(mm)58径(Φmm)48長さ(m)25巻芯径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07571874
2022-05-05
用途: 店舗用
建設業・工事業

レジスターに使用しています。毎日使うので消費も早いですが、品質的に満足しています。

対象商品 : 07571874
2021-07-24
用途: レジのプリンター用紙
バンレッジ

安いからどうかと思ったが問題なく使えています。お勧めできますね。

対象商品 : 07571874
2019-10-25
用途: データの印刷

値段が2倍以上する商品とくらべ品質も遜色ありませんでした。問題なく使用できます。

対象商品 : 07571874
2017-01-25
用途: 記録計用として
株式会社エステム

可もなく不可もなく。メーカーの正規品よりも安いので重宝してます。

対象商品 : 07571874
2017-09-07
用途: レジペーパー交換
ラーメン大吉飲食業

交換すること自体が面倒で不便である。取り扱いしにくい

対象商品 : 07571874
2016-04-01
用途: 作業機械の稼働記録レシート
農事組合法人 アグリランド

限られたスペースに収まるレシート。純正品は高価。適合品が安く入手できて満足。ごく普通に使用できる。

対象商品 : 07571874
2015-07-08
用途: アルコールチェッカーの印字
株式会社イチコー

今までの購入していた、物と差が解らないが、価格差は一目りょう然、次回からは、クラウンロールペーパ
を購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする