popIn
Aladdin X2 Light
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07571965
品番
AX2P24U03DJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
「Aladdin X」シリーズ最高の照明輝度となる5500ルーメンを実現し、最大14畳の広さに対応。LEDシーリングライトは、100段階の調光、100段階の調色にも対応する
消費電力(W)
160
色温度(K)
2700~6500
光束(Lm)
最大5500(器具)
明るさ(Lm)
700
演色指数(Ra)
80
調光の可否
100段階調光
調色の可否
100段階調色