曜日別特売

パウチフィルム

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(500枚)
サイズA4判
内容量1箱(500枚)注文コード07572127品番CR-LPA4500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000

まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。

サイズA4判厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)外形寸法(横×縦)(mm)303×216

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07572127CR-LPA450007572014CR-LPA4500CR-LPA4500 パウチフィルム クラウン[事務用品] 07572014パウチフィルムクラウン[事務用品]1箱(500枚)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07571978
2021-11-09
用途: 値札作成
卸売・小売業

値札の外を覆うのに利用しました。裁断して加工して使います。
薄さや質感が適していてよく気に入っています。
あと、注文から到着がすごく早くて好感が持てました。

対象商品 : 07571978
2020-06-30
用途: 掲示用書類のパウチ加工で長期掲示が出来ました。
株式会社耕文社

営業、総務、業務で長期保存用掲示物で利用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする