MG10ADA100N 3.5インチ内蔵HDD / 1TB / 7200rpm / MG10-Dシリーズ 東芝 07572130

3.5インチ内蔵HDD / 1TB / 7200rpm / MG10-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード07572130品番MG10ADA100N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大10 TB 512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)の豊富なラインアップ

サイズ3.5型キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA-3.3容量(TB)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする