曜日別特売
FDS1783T-LGY 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T-L セレーングレイ EIZO 07572209

43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T-L セレーングレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード07572209品番FDS1783T-LGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。

仕様●TCO:対応(VCCI-B)●最大消費電力(W):45●J-Moss:対応●本体(色):セレーングレー●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●標準消費電力:6W●液晶パネル方式:IPS●VCCI:対応(VCCI-B)サイズ17型ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC100~240V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約4.4コントラスト比1000:1表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76HzケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1応答速度14ms入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1スピーカーあり 2.0W+2.0W色(本体)セレーングレイ出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式アスペクト比5:4モニターサイズ17パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)360USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする