曜日別特売
CR-CFL40-R クリヤーファイルA4リーズナブル クラウン[事務用品] 07572547

クリヤーファイルA4リーズナブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ポケット数40
内容量1冊注文コード07572547品番CR-CFL40-R
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

使いやすさを散りばめた機能的ファイル。リーズナブルな中紙なしタイプ。

グリーン購入法適合背幅(mm)25ポケット数40外形寸法(横×縦)(mm)240×310仕様中紙なし材質(表紙・ポケット)再生PP製サイズA4シート厚さ(mm)0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする