曜日別特売
ESL-SS2003AC 二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA 07572970

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESL-SS2003AC 二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA 07572970
ESL-SS2003AC 二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA 07572970
ESL-SS2003AC 二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA 07572970
ESL-SS2003AC 二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA 07572970
ESL-SS2003AC 二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA 07572970
ESL-SS2003AC 二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA 07572970
ESL-SS2003AC 二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA 07572970
ESL-SS2003AC 二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA 07572970
ESL-SS2003AC 二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA 07572970
ESL-SS2003AC 二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA 07572970

二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全光束(Lm)約2200lm
内容量1個注文コード07572970品番ESL-SS2003AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,404
販売価格(税別)
8,549

検知方式:赤外線受動式
電源電圧:AC100V 50/60Hz
光源:白色LED ※LEDの交換はできません。
点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)
保護等級:IP45(防噴流形)
使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃
電源コード長:約3m
付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚

用途
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
上下二面発光で広範囲をしっかり照らせる
常時点灯に切り替えできる ※点灯開始照度の設定や周囲の明るさに関係なく常時点灯します。
センサーが反応しないときは赤色警告灯が点灯
質量(g)約1012g(電源コード含む)外形寸法(mm)幅302×高さ167×奥行157(mm)(最大値)消費電力(W)約21W(待機時 約0.5W)全光束(Lm)約2200lm灯数3灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする