曜日別特売
OEP-TV30(BK) オープンイヤホン テレビ3m ブラック オープンイヤー構造 ELPA 07573031

商品画像

OEP-TV30(BK) オープンイヤホン テレビ3m ブラック オープンイヤー構造 ELPA 07573031
OEP-TV30(BK) オープンイヤホン テレビ3m ブラック オープンイヤー構造 ELPA 07573031
OEP-TV30(BK) オープンイヤホン テレビ3m ブラック オープンイヤー構造 ELPA 07573031
OEP-TV30(BK) オープンイヤホン テレビ3m ブラック オープンイヤー構造 ELPA 07573031
OEP-TV30(BK) オープンイヤホン テレビ3m ブラック オープンイヤー構造 ELPA 07573031

オープンイヤホン テレビ3m ブラック オープンイヤー構造

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07573031品番OEP-TV30(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,089
販売価格(税別)
1,899

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン
使用ユニット:直径10mm
インピーダンス:16Ω
再生周波数帯域:50~20,000Hz
音圧感度:96dB
最大入力:5mW
コード長:3m
プラグ:ストレートステレオミニプラグ
質量:約27g(イヤーピース除く)
付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)
カラー:ブラック

用途
周りの音も聞こえるオープンイヤー構造
テレビの視聴に便利なロングコード
手元で音量調整できる手元ボリューム付
2種類のイヤーピース付
耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする