仕様●SNMP機能:あり●冷却ファン:あり●最大消費電力(備考):230W(最大)●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):440mm●本体サイズ(D):257mm●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●MACアドレス登録件数:16000件●最大消費電力(W):230●AUTO-MDIX機能:あり●標準ポート数:24タイプスイッチングハブポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート電源100V 50/60Hz本体質量(g)3400接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワーマグネット非対応通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2PoE対応対応