コンピューターバック CR-BB203-B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07574105品番CR-BB203-B
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

衝撃をしっかり吸収し、ノートPCを強力ガード。安心の全面ウレタンクッション入り。フルオープンタイプ ファスナーが全開するので、中身を出し入れしやすい。

仕様
正面=プラファスナー付ポケット、背面=ホック付ポケット、内側=仕切ポケット/左右側面ジャバラストッパー
ショルダーベルト付
特性衝撃吸収、2WAY材質ナイロン製厚さ(mm)60質量(kg)0.62外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)400×290×70内寸法(横×縦)(mm)385×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする