クラウン[事務用品]
クラウンセロハンテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(20個)
1パック(10巻)
テープ幅(mm)
18
15
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
07574297
品番
CR-CN18X20
参考基準価格(税別)
¥37,042
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
これだけあれば、いつでも安心。
テープ厚さ(mm)
0.05
材質
(巻芯)古紙使用
色
透明
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
35
寸法(幅Wmm×長さLm)
18×35
テープ種類
大巻
粘着剤
ゴム系
材質(テープ)
天然セルロース
巻芯径(Φmm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応