曜日別特売
PYR1336Z08 PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*2 RAID1/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通 07574528

PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*2 RAID1/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード07574528品番PYR1336Z08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1

仕様●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●CD:DVD-ROM●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●最大消費電力(W):494●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●CPU:Xeon E-2414●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(標準):600GB●ホットスワップベイ(空/全):2/8●筐体:ラック●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メインメモリ(最大):128000MB●VCCI:対応 ClassA●HDD容量(最大):19200GB●リダンダンドパワー:なし●メモリタイプ:4800 UDIMM●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●FD:なし●メインメモリ(標準):16000MB備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は600GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、300GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする