PYT1336Z07 PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通 07574598

PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード07574598品番PYT1336Z07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1

仕様●メモリスロット(空/全):3/4●VCCI:対応 ClassA●HDD容量(標準):2400GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●CD:DVD-ROM●FD:なし●リダンダンドパワー:なし●ホットスワップベイ(空/全):4/8●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●HDD容量(最大):19200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●CPU:Xeon E-2414●筐体:ペディスタル●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●最大消費電力(W):481●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2400GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする