クラウン[事務用品]
カラー綴紐
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(20本)
注文コード
07574665
品番
CR-HM10-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
綴じる書類をカラーで仕分け。
色
黒
仕様
20番単糸16本+PP糸8本織
材質
PP交織、セル先
長さ(mm)
450
強度(kg)
17.1