クラウン[事務用品]
カラー綴紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20本)
注文コード
07574674
品番
CR-HM10-BL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
綴じる書類をカラーで仕分け。
色
青
仕様
20番単糸16本+PP糸8本織
材質
PP交織、セル先
長さ(mm)
450
強度(kg)
17.1