クラウン[事務用品]
Wクリップ フラットタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
中
小
大
中
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07575338
品番
CR-WC2F-B
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
レバーが横に折れるので、書類をめくりやすく便利。
サイズ
中
色
ブラック
綴じ枚数
80
クリップ幅(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応