付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応消費電力(W)(最大)45電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))本体質量(kg)約1.35~本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず)メモリー容量8GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWin11Proチップセットプロセッサー内蔵キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)