仕様●タッチパネル:非搭載●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●その他ソフト:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Support Assistant等●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー155U (最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)×359.4× 251.0(突起部含まず)mm●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:ネットワークポート(RJ45)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●最大消費電力(W):45●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください●メモリタイプ:16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR5-5600、最大32GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●WWAN:なし●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート×1●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。電源HP 45W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(kg)約1.84~メモリー容量16GBディスプレイ16型解像度1920×1200ドット使用CPUCore Ultra 7スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクOSWindows 11 Proチップセットプロセッサー内蔵キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキーポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラフルHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C20Gbps signaling rate ( USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトなし