B1RX5PT#ABJ HP ProBook 460 G11 Notebook PC (Core Ultra 7 155U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/16型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 07575788

HP ProBook 460 G11 Notebook PC (Core Ultra 7 155U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/16型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード07575788品番B1RX5PT#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg

SSD512GB仕様●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●WWAN:なし●その他インターフェース:ネットワークポート(RJ45)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●ストレージ容量:512GB●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):32GB●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー155U (最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●最大消費電力(W):45●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート×1●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●VCCI:対応●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)×359.4× 251.0(突起部含まず)mm●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイサイズ:16型●メモリタイプ:16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR5-5600、最大32GB●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ソフト:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Support Assistant等電源HP 45W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(kg)約1.84~メモリー容量16GBディスプレイ16型解像度1920×1200ドット使用CPUCore Ultra 7スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクOSWindows 11 Proチップセットプロセッサー内蔵キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキーポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラフルHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C20Gbps signaling rate ( USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする