SH-M29AX-B SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB) シャープ 07576235

SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード07576235品番SH-M29AX-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

約6.1 Pro IGZO OLED
指紋認証 顔認証(マスク対応)
防水(IPX5/8)・防塵(IP6X)
おサイフケータイに対応

ブラック仕様●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Android 14●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●SIM情報:SIMフリー●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●電気通信事業法備考:適合●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WWAN:5G●WiMAX:なし本体質量(g)166有効画素数アウトカメラ:5030万、インカメラ:3200万本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×9×149ディスプレイ6.1解像度2340×1080防塵防水性能ありバッテリー容量(mAh)5000Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり容量(GB)128

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする