クラウン[事務用品]
カラーマグタッチ丸型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(5個)
色
緑
黄
青
赤
白
緑
黒
直径(Φmm)
20
10
20
25
30
40
50
全48種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
07576257
品番
CR-MG20-GX10
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(Φmm)
20
寸法(外径×厚さ)(mm)
20×7
仕様
異方性
材質
再生ABS製
グリーン購入法
適合