クラウン[事務用品]
カラーマグタッチ丸型
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(5個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(5個)
色
黄
黄
青
赤
白
緑
黒
直径(Φmm)
35
10
20
25
30
40
50
全48種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
07576388
品番
CR-MG35-YX5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(Φmm)
35
寸法(外径×厚さ)(mm)
35×8
仕様
異方性
材質
再生ABS製
グリーン購入法
適合