SDSSDT40-8T00-NA25 SanDisk Desk Drive Desktop SSD サンディスク 07577529

SanDisk Desk Drive Desktop SSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
容量(TB)8
内容量1台注文コード07577529品番SDSSDT40-8T00-NA25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥148,280
販売価格(税別)
134,800
容量(TB)8仕様●その他環境及び安全規格:RoHS/REACH/WEEE準拠インターフェースUSB3.2(Gen2)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする