シャープ
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07577827
品番
SH-M29BX-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
約6.1 Pro IGZO OLED
指紋認証 顔認証(マスク対応)
防水(IPX5/8)・防塵(IP6X)
おサイフケータイに対応
仕様
●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●有効画素数(インカメラ):3200万画素●WWAN:5G●ストレージ容量:256GB●バッテリ容量:5000mAh●インストールOS詳細:Android 14●本体サイズ(D):9mm●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(H):149mm●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●WiMAX:なし●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●電気通信事業法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり
本体質量(g)
166
解像度
2340×1080
Webカメラ
アウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS
Bluetooth
あり