積載荷重(kg)500耐荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸950/890奥行(mm)外寸/内寸610/570高さ(mm)外寸/内寸1700/1467車輪径(Φmm)150質量(kg)41材質(本体)SUS304材質(荷台)SUS304材質(車輪)ゴム使用キャスタースチール仕様ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。トラスコ品番465-1065高さ(mm)233規格ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×610×1700キャスター金具スチール内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)890×570×1467