MC-2D マイティキャリー ステンレスロールボックスパレットMCタイプ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 07577902

マイティキャリー ステンレスロールボックスパレットMCタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
間口外寸/内寸(mm)950/890
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×610×1700
奥行外寸/内寸(mm)610/570
使用キャスターSUS
内容量1台注文コード07577902品番MC-2D
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

コンパクトにたたんで省スペースに収納できます。
汚れや湿気、水、海水、など、どんな環境下でみ丈夫で安心。その上、洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用もOK。常に衛生的に活用いただけます。
廃棄処分の時期を迎えても、心配はご無用。オールステンレスだから環境に優しい完全リサイクル。
永年の使用にも、サビや汚れを寄せつけず、常に輝きと美しさを保ちます。

積載荷重(kg)500耐荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸950/890奥行(mm)外寸/内寸610/570高さ(mm)外寸/内寸1700/1467車輪径(Φmm)150質量(kg)41材質(本体)SUS304材質(荷台)SUS304材質(車輪)ゴム使用キャスターSUS仕様ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。トラスコ品番465-1057高さ(mm)233規格ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×610×1700キャスター金具ステンレス内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)890×570×1467
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする