M3~M6のタング付きワイヤーインサートを使用中の方へ。イニシャルコスト低減・作業性向上に最適
リコイルタングレスインサートとは
専用工具の使用により、タングなしで挿入・抜き取りが可能です。
抜き取る際、雄ねじにも、タングレスインサートにもダメージを与えません。
タングレスインサートに変更することで以下のような問題をなくすことができます!
〇タングを折り取るのに手間がかかる。
〇折り取り作業にピッチ飛びやバリ残りのリスクがある。
〇折り取ったタングの回収に時間がかかる。また時々取り忘れがある。
タングの折り取り・回収作業が必要ないため、タングの取り忘れや折り取り不全によるバリ残りなどのトラブルもなくすことができます。
ピッチ飛びの問題については、挿入時とタング折り取り時の2回発生するリスクがありますが、ねじ式の挿入工具であること、折り取りを確認するための作業が不要であることにより、いずれも防ぐことができます。
挿入後に実施していたピッチ飛びのボルト検査は不要となります。
またタングレスインサートには、上下がないため向きを気にせず工具にセットできます。