CR-SS106N-T クラウン スカイメルト クラウン[事務用品] 07578095

CR-SS106N-T クラウン スカイメルト クラウン[事務用品] 07578095
CR-SS106N-T クラウン スカイメルト クラウン[事務用品] 07578095

クラウン スカイメルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(横×縦)(mm)995×595
グリーン透明
内容量1枚注文コード07578095品番CR-SS106N-T
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。

寸法(横×縦)(mm)995×595マット厚(mm)1.7材質透明軟質ビニール下敷厚(mm)-グリーン透明繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07578113
2016-06-28
用途: 事務机のマットとして仕様
卸売・小売業

厚めなので、ボールペンなどの筆圧をすべて吸収してくれて書きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする