クラウン[事務用品]
クラウン スカイメルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(横×縦)(mm)
450×300
995×595
995×695
1195×595
1395×695
1515×750
1450×720
1360×625
1050×720
550×390
450×300
910×625
1595×695
600×450
色
グリーン透明
グリーン透明
下敷:グリーン、上敷:透明
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07578183
品番
CR-SS73N-T
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。
寸法(横×縦)(mm)
450×300
マット厚(mm)
1.7
材質
透明軟質ビニール
下敷厚(mm)
-
色
グリーン透明
繰り返し・詰め替え
対応