WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229

WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229
WF-120YK-4P-DGN ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm 住まいスタイル 07578229

ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 120cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)
ダークグリーン
内容量1セット(4枚)注文コード07578229品番WF-120YK-4P-DGN
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

曲がるから、色々な場面で活躍。人の流れを変える
立ち入りを制限したい場所を、自然&おしゃれに
アピール。
通路、花壇、玄関、駐車場、お隣との境目などに。
お庭の雰囲気が変わります。
花壇を見映えよく使いやすく
・プランターカバーとして
・繊細な植物の保護に
・通路へのはみ出し防止に
etc...
景観を損なうものを隠せます。
植木が花壇に変身。見映えが上がります。
必要な時にさっと設置
広げるだけ・置くだけで設置が完了。
しまうのも簡単。
折り畳みフェンス 横板 間仕切り 囲む 120cm

用途折りたたみウッドフェンス:ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット サークル 簡単設置材質天然木質量(kg)2.8(1枚あたり)ダークグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1215×約16×約440(1枚あたり)仕上ステイン塗装
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒下等のなるべく雨水に当たらない場所へ設置してください。
※ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。画像で判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする