CS-TNBK クリーナースタンド 立て掛けタイプ ベルカ(Belca) 07578527

CS-TNBK クリーナースタンド 立て掛けタイプ ベルカ(Belca) 07578527
CS-TNBK クリーナースタンド 立て掛けタイプ ベルカ(Belca) 07578527
CS-TNBK クリーナースタンド 立て掛けタイプ ベルカ(Belca) 07578527
CS-TNBK クリーナースタンド 立て掛けタイプ ベルカ(Belca) 07578527
CS-TNBK クリーナースタンド 立て掛けタイプ ベルカ(Belca) 07578527
CS-TNBK クリーナースタンド 立て掛けタイプ ベルカ(Belca) 07578527
CS-TNBK クリーナースタンド 立て掛けタイプ ベルカ(Belca) 07578527
CS-TNBK クリーナースタンド 立て掛けタイプ ベルカ(Belca) 07578527
CS-TNBK クリーナースタンド 立て掛けタイプ ベルカ(Belca) 07578527

クリーナースタンド 立て掛けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード07578527品番CS-TNBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

使いたい時にサッと取り出せる便利な立て掛け収納
パイプ径が5.8cm以内、ヘッドの奥行が22cm以内のクリーナーに対応
支柱の高さはプッシュピンで5段階調節が可能(50/55/60/65/70cm)
ヘッド収納スペースも5段階調整が可能で色々なスティッククリーナーに対応(10/13/16/19/22cm)
コードホルダー付きでスッキリ収納

用途掃除機用スタンドに。スティッククリーナースタンド スティッククリーナー コードレスクリーナー スティック掃除機 コードレス掃除機 省スペース 簡単組立 組み立て簡単 掃除グッズ おしゃれ材質ベース・支柱:スチール(エポキシ焼付塗装)、受け:ABS樹脂、コードホルダー:PP質量(kg)2ブラックシリーズその他寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×30×50/55/60/65/70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする