呉竹
くれ竹 油性筆ぺん ツイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07578710
品番
TSA-010S
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
筆文字が光沢紙や写真に書ける軟筆芯と硬筆芯のツインタイプの油性筆ぺん。鮮やかに濃く発色し金属、ガラス、木、プラスチックにも。
材質
本体:PP/キャップ:PP/ぺん先:PE・POM
寸法(mm)
161×12
色
黒
質量(g)
8
有効距離(m)
筆記:軟筆200~300・硬筆1600~1700
インク
水性蛍光顔料インキ