曜日別特売

インサートマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(横×縦)(mm)900×600
内容量1枚注文コード07579127品番CR-IN1000-G
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

年間スケジュール表付き。

寸法(横×縦)(mm)900×600マット厚(mm)0.8材質(マット)軟質ビニール、(下敷)再生PVC(表)/PVC(裏)下敷:グリーン、上敷:透明グリーン購入法適合下敷厚(mm)1.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする