クラウン[事務用品]
ブックエンド(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
特大
大
中
特大
ワイド
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
07579188
品番
CR-BE30-BE
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
書籍やファイルがズレずにまとまる。
色
ベージュ
仕様
すべり止め付
材質
スチール製
サイズ
特大
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×150×230