CR-UB1C-R 指サック クラウン[事務用品] 07580712

 

CR-UB1C-R 指サック クラウン[事務用品] 07580712
CR-UB1C-R 指サック クラウン[事務用品] 07580712

指サック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1箱(50個)注文コード07580712品番CR-UB1C-R
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズ仕様女性人差指用長さ(mm)40外径(Φmm)18内径(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする