曜日別特売
B0505 パームフィットロング手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 07580815

B0505 パームフィットロング手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 07580815
B0505 パームフィットロング手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 07580815
B0505 パームフィットロング手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 07580815
B0505 パームフィットロング手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 07580815
B0505 パームフィットロング手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 07580815

パームフィットロング手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)25.0
内容量1パック(10双)注文コード07580815品番B0505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ナイロン製手のひらスベリ止め手袋ロングタイプ
長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までぴったりフィットし、こまかい作業に適しています。
手のひらにウレタン樹脂をコーティングし、スベリ止め効果に優れています。
パームフィット手袋より裾部分が3cmロングタイプで手首の露出を防ぎます。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
ほつれ防止のオーバーロック加工により、洗濯による繰り返し使用が可能で経済的です。

用途
製造業、運送業、農業等の組立て。
加工、精密、検品作業に。
自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)。
食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業など
サイズMホワイト全長(cm)25.0中指長(cm)7.7TGK品番404-23-74-73トラスコ品番383-9893質量(g)240入数(双)10機能通気性コーティング手の平コート材質(繊維部)ナイロン・ポリウレタン・その他材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)18.5質量(g/枚)11色(手首部)アズワン品番7-658-04
注意
※メーカーのパッケージ変更により、パッケージが掲載とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする