CR-KD901-T L型カード立 クラウン[事務用品] 07580834

L型カード立

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質アクリル製
内容量1個注文コード07580834品番CR-KD901-T
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

値札立てや名刺立てに。

材質アクリル製外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×35×57厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(横×縦)(mm)90×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 告知連絡
サービス業

大量発注にも関わらず、表記日程より前倒し助かりました。

2025-03-05
用途: お店のディスプレイ
製造業

比較的お安いですが
しっかりした作りでカードも入れやすいです

対象商品 : 07580825
2022-10-13
用途: 商品のサインとして。

名刺サイズのカードが(100均一のものも)そのまま使えるので重宝しています。透明度も高くてみやすいです。

対象商品 : 07580834
2022-05-06
用途: レストラン バイキング料理名表示
株式会社パールガーデンサービス業

使いやすいサイズですが、他では取り扱いが少ない。 容量が多く、安いのでお買い得です。

1が参考にしています
対象商品 : 07580825
2021-10-20
用途: 飲食店の食品サンプルの品名・プライス立て
飲食業

名刺サイズでちょうど良かったです。
また今後も買い足すかもしれません。

対象商品 : 07580825
2021-01-31
用途: 食事札
サービス業

類似品と比べ軽く、落としても割れることなく長く使えます。

対象商品 : 07580834
2018-06-10
用途: 店内商品用POP&値札
栗乃屋卸売・小売業

透明感があり、印刷物の色の変化も少なく、適度な重量があるので最適です。

対象商品 : 07580834
2020-06-11
用途: 介護施設の食札立てとして
医療・福祉・介護関連業

こちらの商品はサイズが少し小さくて合わなく、上部の折り込みが固くて苦労しました。アクリル製の為、光沢もいまいちで、綺麗に見えませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする