CR-DR40 データーマスク定規 クラウン[事務用品] 07581507

データーマスク定規

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目盛(mm)40
内容量1本注文コード07581507品番CR-DR40
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

一覧表や原稿などを、1行ずつ見やすくするため、上下に緑色でマスクをかけた設計。

材質PMMA(アクリル)製目盛(mm)40寸法(横×縦×厚さ)(mm)410×45×3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07581482
2022-03-05
用途: 事務所作業に。
運輸・通信業

通常の短い定規では数センチ足りないって時に助かる長さの定規です。

対象商品 : 07581482
2020-10-14
用途: 事務作業時
製造業

いつも利用している事務用品のサイトでは扱っていなかったので、購入しました。会社データの入力時に使用してます。カラー塗されており見やすいです。
購入したときには、30cmの物が品切れでなかったので、次回購入するかもしれません。

対象商品 : 07581482
2020-02-07
用途: 事務作業

デザインや色合いが良く、半透明カラーで定規の下も見えるので非常に使いやす。価格も安い。一般的な定規の中ではかなり使いやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする