CR-LM8-BLX10 クラウンラインマーカー 太字 クラウン[事務用品] 07581988

クラウンラインマーカー 太字

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)
インク色ブルー
内容量1箱(10本)注文コード07581988品番CR-LM8-BLX10
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

鮮やかな発色で、水に強く、色あせしにくい。

商品タイプ使い切り本体線幅(mm)3.0材質再生素材使用長さ(mm)140タイプシングルインク色ブルーインク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ太字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする