CR-BM12-BLX10 ホワイトボードマーカー中字 クラウン[事務用品] 07582146

ホワイトボードマーカー中字

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)
インク色
内容量1箱(10本)注文コード07582146品番CR-BM12-BLX10
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

経費削減の助っ人。10本まとめて、この価格!

インク色線幅(mm)2仕様中綿式材質再生素材使用長さ(mm)128グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 出欠等、本日の予定

持ちやすい太さで、書きやすいです。
リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする