クラウン[事務用品]
パンフレット立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
B5判
A4判
B5判
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07582426
品番
CR-PF71-T
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ
B5判
質量(g)
516
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
表2、裏3
外形寸法(横×縦)(mm)
217×292
収納寸法(横×縦)(mm)
191×270