クラウン[事務用品]
賞状額桧製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
みの判
A3判
A4判
みの判
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07582557
品番
CR-GA64-MG
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ
みの判
質量(kg)
1
材質(フレーム)
檜
材質(表面/裏面)
ガラス/パーティクルボード
収納厚(mm)
2
フレーム厚さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦)(mm)
316×438
収納寸法(横×縦)(mm)
272×394