曜日別特売

額縁金ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズみの判
内容量1枚注文コード07582593品番CR-GA4
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。設定場所を選ばないスタンダードな縞模様。

サイズみの判質量(kg)1材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)15グリーン購入法適合外形寸法(横×縦)(mm)316×438収納寸法(横×縦)(mm)272×394
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする