クラウン[事務用品]
額縁金ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
B4判
みの判
A3判大判
B4判
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07582618
品番
CR-GA3
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。設定場所を選ばないスタンダードな縞模様。
サイズ
B4判
質量(kg)
1
材質(フレーム)
天然木
材質(表面/裏面)
ガラス/パーティクルボード
収納厚(mm)
2
フレーム厚さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦)(mm)
314×423
収納寸法(横×縦)(mm)
272×379