CR-WB10 ホワイトボード 無地 クラウン[事務用品] 07582995

ホワイトボード 無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×55
内容量1枚注文コード07582995品番CR-WB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900

摩耗に強いリバーホーロー製。
キズに強く、耐久性バツグンです。

仕様白板無地、スライド式吊下げ金具材質(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製質量(kg)1.2付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×55種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)リバーホーロー
注意
※受け皿は外せません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07582995CR-WB1074098255MH1CR-WB10 ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 無地 馬印 74098255ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 無地馬印1枚
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする