曜日別特売
CR-WB15 ホワイトボード 無地 クラウン[事務用品] 07583004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホワイトボード 無地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×450×55
内容量1枚注文コード07583004品番CR-WB15
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

摩耗に強いリバーホーロー製。
キズに強く、耐久性バツグンです。

仕様白板無地、スライド式吊下げ金具材質(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製質量(kg)2付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付グリーン購入法適合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×450×55種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)リバーホーロー繰り返し・詰め替え対応
注意
※受け皿は外せません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする