※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラウン[事務用品]
ホワイトボード 無地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×600×55
600×450×55
900×600×55
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07583022
品番
CR-WB23
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
摩耗に強いリバーホーロー製。
キズに強く、耐久性バツグンです。
仕様
白板無地、スライド式吊下げ金具
材質
(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
質量(kg)
4
付属品
受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
グリーン購入法
適合
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×600×55
種類
壁掛け・無地
表示内容
無地
材質(表面)
リバーホーロー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※受け皿は外せません。