曜日別特売
CSP003 コーティングスプレー 換気扇用 WAKI(和気産業) 07583041

CSP003 コーティングスプレー 換気扇用 WAKI(和気産業) 07583041
CSP003 コーティングスプレー 換気扇用 WAKI(和気産業) 07583041
CSP003 コーティングスプレー 換気扇用 WAKI(和気産業) 07583041

コーティングスプレー 換気扇用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個(280mL)注文コード07583041品番CSP003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

お掃除の仕上にスプレーして拭くだけで油汚れの固着を防ぐ!
超かんたんコーティングスプレー。キレイな状態が長続きしてお掃除がラクになります!

用途換気扇のファン・レンジフード・整流板などの撥油・防汚コート成分特殊界面活性剤、アルコール、水内容量(mL)280液性弱アルカリ性使用量シロッコファンの場合、約4~5回噴射商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用の際は換気をする。
※ 皮フの弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。
※ IHコンロ、五徳など火気のあるところ、表面に特殊加工されている製品や水まわりなどには使用できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする